曜日別特売
TC-50GY ワーキングベルト TRUSCO 37310761

ワーキングベルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード37310761品番TC-50GY
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

PPベルトにワンタッチバックル付です。

用途
屋内作業・屋外作業に。
電工関係、内装工事などに。
グレーバックルワンタッチトラスコ品番329-5231材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)119幅×長さ(mm)50×1150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37310777
2016-03-15
用途: 作業着のベルト
株式会社コタケファーム

太すぎます

対象商品 : 08379612
2014-04-02
用途: 釘袋通しのベルトに使用

ウエスト調整ベルトがベルトの中側に入り邪魔にならない。
以前使っていたベルトはウエスト調整ベルトが外側に出るタイプのもので
胴当てベルト使用時は不便に感じていたことが今では解消されました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする