ワーキングベルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37310777 品番 TC-50BK
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

PPベルトにワンタッチバックル付です。

用途
屋内作業・屋外作業に。
電工関係、内装工事などに。
バックルワンタッチ トラスコ品番329-5214 長さ(mm)1150 幅(mm)50 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(g)119 幅×長さ(mm)50×1150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37310777
2016-03-15
用途:
作業着のベルト
株式会社コタケファーム 様

太すぎます

対象商品:
08379612
2014-04-02
用途:
釘袋通しのベルトに使用

ウエスト調整ベルトがベルトの中側に入り邪魔にならない。
以前使っていたベルトはウエスト調整ベルトが外側に出るタイプのもので
胴当てベルト使用時は不便に感じていたことが今では解消されました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする