キャビネットツールボックス

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37310987 品番TCBOX-3R
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(25mm、別売)を取り付け保管が可能です。
自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。

質量(kg)10.5 付属品発泡ゴムシート(3枚) トラスコ品番302-1319 高さ(mm)273 引出し数3 仕様引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー 材質スチール レッド 奥行(mm)241 間口(mm)533 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×205×41 色(本体)レッド 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×241×273 シリンダ錠(別売)取付可 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×205×41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37310987
2015-12-22
用途:
ペンキ中でのメンテナンス用工具
建設業・工事業

高いね。結局 現場で使用していれば そこそこ重装備になり 重い工具になります。 物が当たれば変形します。 留め具の周りが変形すると 持ち運び用の取っ手を持つと 留め具が外れて その度に 樹脂ハンマーで 変形を直し 使用しています。 真ん中の取っ手以外に 工具箱の両サイドに 持ち手用の ハンドの付いている商品の方が 現場で ある程度 ハードに使用している 我々には 向いていたと思います。
軽量で使用する方には全然問題ない商品だと思います。 まあ 何処商品もこのタイプの工具箱箱 衝撃には弱いと思います。 その度に 直して使用していく度に 愛着もでて 良いのかもしれませんね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする