トランク型工具箱 203X109X56

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37311032 品番 T-190SV
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)203×109×56 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)186×88×41 シルバー 仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可 トラスコ品番328-7971 材質スチール 質量(kg)0.4 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 梱包数60個 フックなし 外寸法・幅(mm)203 外寸法・高さ(mm)56 外寸法・奥行(mm)109 外寸法・間口(mm)203 有効内寸法・間口(mm)186 有効内寸法・奥行(mm)88 有効内寸法・高さ(mm)41 有効内寸法・幅(mm)186
注意
※中皿はついていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705087
2021-06-14
用途:
工具収納

スチール製でガンガン使っても頑丈な安心品質。
色も豊富で区別しやすくて良い。

2人が参考にしています
対象商品:
37311032
2021-04-12
用途:
作業用小物入れ
製造業

雑貨制作に使う用具や、材料をいれて、重ねて使ってます。
同じ色で統一すると、とてもかわいいです。

対象商品:
89705105
2021-07-05
用途:
ルアーフィッシングで使用する
サービス業

小物の整理に使用しています。重ねることができるので気に入ってます

対象商品:
89705114
2020-11-25
用途:
ラチェットセットの管理に
製造業

3/8のラチェットセットにラチェットとソケット、クイックスピンナ、エキバーをまとめて持ち歩くのに購入しました。ちょうどいい大きさで使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89705123
2020-08-22
用途:
キャンプ用品収納

頑丈で使い易く、見た目も安っぽくなく、良い感じの製品です。

対象商品:
37311032
2020-03-26
用途:
工具の収納

デザインが気に入り、購入しました。金属製なので長く使えそうです。メーカーでは、色のバリエーションが沢山あるようですが、モノタロウでも他の色の購入できるようになるといいですね。また、モノタロウのオリジナルカラーで作製するのもいいのではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
89705087
2020-02-21
用途:
車の修理作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

工具の収納用に購入しました。サイズも丁度良く、使い勝手が良い感じです。また購入したいと思います。

対象商品:
08380111
2020-05-09
用途:
お札の保管箱
電気・ガス・熱供給・水道業

もう少し高さがあると使いやすかったです。
見た目、塗装は全く問題無し

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする