トランク型工具箱 373X163X102

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37311057 品番 T-350SV
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)373×163×102 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)351×141×72 シルバー 仕様横滑り防止溝有り トラスコ品番328-7998 材質スチール 質量(kg)1.3 材質(本体)スチール タイプ中皿なし フックあり 外寸法・幅(mm)373 外寸法・高さ(mm)102 外寸法・奥行(mm)163 有効内寸法・奥行(mm)149 有効内寸法・高さ(mm)72 有効内寸法・幅(mm)358
注意
※中皿はついていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
業務時
運輸・通信業

毎回購入させて頂いており、とても使いやすく使用しています。今後も利用させていただきたいと思います。

対象商品:
08380136
2019-11-22
用途:
バックホウ等の小道具入れ
株式会社興梠建設 様

必要な部品だけを入れられて、持ち運ぶのに重宝している。

対象商品:
37311057
2018-05-19
用途:
工具入れ

雰囲気がよかったので購入。
しっかりした作りで硬派な感じが気に入っています。
車に積むと振動により取っ手部分がカチャカチャうるさいことくらいでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
08380136
2018-02-21
用途:
キャンプ道具小物入れ

思っていたよりしっかりしていて余分な間仕切りもなく重宝した。

対象商品:
37311057
2018-02-21
用途:
キャンプ道具小物入れ

思っていたよりしっかりしていて余分な間仕切りもなく重宝した。

対象商品:
37311057
2014-11-06
用途:
電工工具の収納
植村養魚場 様 (農・林・水産業)

重ね合わせがポイントで必要より一回り大きいこのサイズになりました。320も重ね対応化を望みます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする