L-530-OD 山型中皿付工具箱 TRUSCO 37311111

山型中皿付工具箱

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番301-7923 注文コード37311111 品番L-530-OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,750
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

両開きの為、大きい工具が大量に収納でき、取り出しも容易です。
中皿トレーパーツ仕切りは取り外し移動できます。
隅及び角が丸味のあるRになっています。使う人に優しい設計です。
シリンダー錠取付け可能。

オリーブドラブ 有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)530×200×66 質量(kg)4.0 トラスコ品番301-7923 仕様中皿付(取り外し可) 材質(本体)スチール 寸法Z(mm)260 材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×201×260 シリンダ錠(別売)取付可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37311111 L-530-OD 08380093 L-530-B 山型中皿付工具箱 TRUSCO 山型中皿付工具箱 TRUSCO 1個 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37311111
2014-04-27
用途:
工具の整理・持ち運び

2台目になります。なかなか丈夫でカッコイイ道具箱がないのですが、こちらは本当に素晴らしい。
中には小分けできるプラスチックのトレイがついているので、大型の工具は放り込んで、ラジオペンチやニッパー、メジャーなどの細かい工具はトレーに入れています。実際のお色は、画像とは少し異なるオリーブグリーンです。これがまた、カッコイイです!鍵をかけることの出来る穴や、両サイドに取ってがついているのもポイントです。

2人が参考にしています
対象商品:
37311102
2013-02-28
用途:
工具の収納
建設業・工事業

生産していない。もしくは実在しない商品は表示しないほうが良いと思います。
別になくてはならない物でもありませんので良いですが、これが必要不可欠な商品なら、かなりダメージを被ることになります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ありませんでした。メーカーには日ごろ商品を納期通り出荷するように依頼しておりますが、工場側の諸事情等により欠品を出してしまうことがあり、この度ご迷惑をおかけしてしまいました。現時点でお届けできる出荷目安の表記に変更させていただいております。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする