TZPT-10 ゼラスト防錆剤 タブタイプ TRUSCO 37311233 TZPT-10 ゼラスト防錆剤 タブタイプ TRUSCO 37311233 TZPT-10 ゼラスト防錆剤 タブタイプ TRUSCO 37311233 TZPT-10 ゼラスト防錆剤 タブタイプ TRUSCO 37311233

ゼラスト防錆剤 タブタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード37311233 品番TZPT-10
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。

幅(cm)2 長さ(m)0.02 用途精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。 トラスコ品番329-4684 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.5 有効期限(年)5(未開封) 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×20×1.5 質量(g/袋)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37311233
2019-03-20
用途:
ドリルの防錆

他の方もレビューしておりますが

製造日:2016年1月 購入日:2019年3月 有効期間:5年(未開封)

有効期限が半分もありません。改善を求めます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37311233
2017-02-25
用途:
工具と精密機器の保管時の防錆
教育・研究機関

小さなパックに入っているが、そのチャックが閉まっていなかった。また、製造日が2014年で(購入2017年)で古く、購入したら全て使わないと、残ったものは直ぐ使用期限が来てしまう。

対象商品:
37311233
2015-03-16
用途:
工具刃物と測定装置の防錆
教育・研究機関

鉄専用かどうかをメーカーに問い合わせたところ、非鉄にも使えるとのことで、非常に使い勝手が良い。
ただ、小さなチャック袋(ジップロックの様な)に入っているのだが、商品が届いた時にチャック部が一部ちゃんと閉じておらず封が開いている状態だったので、有効成分が飛んでしまっていないかが心配です。成分が残ってるかインジケーターも無いので。
出来れば熱融着するなりして完封パッケージにしてもらえればと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする