αオイルスプレー ナノカーボン入り

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 37311242 品番 ALP-OSN
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。
強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。

用途
ねじ緩め。
軽潤滑ときしみ止め。
防錆、さび落とし。
仕様(スプレー後の状態)オイル状 トラスコ品番329-1456 褐色透明 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-10〜70 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37704791
2021-08-09
用途:
機械の回転部分に注油
発幸技術有限会社 様

以前から使用しているもの。特に潤滑油として使用している。成分などから選んだものだ。
浸透性が良くどんなところにも注油できるので、大変良い。

対象商品:
37311242
2021-08-06
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

ノズルの形状がこのタイプが使いやすいので、購入しました。 申し訳ないですが、正直、ナノカーボンは効力が発揮できない物に使っています。

対象商品:
37311242
2020-06-25
用途:
バイク車メンテナンス業
その他業種

この商品で一番良いポイントは折り畳みノズル。めちゃ使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
37311242
2020-02-17
用途:
メンテナンス

2WAYノズルが非常に便利です。ノズルが外れてなくなることもありません。すごく気に入ってます。

対象商品:
37704791
2019-04-03
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

浸透性が良いように感じた。容量も多く割安な感じを受けた。

対象商品:
37311242
2018-08-19
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

z45と各2個購入しました。友達も農業しているので、各メンテナンスに使用しました。私はカーボン入りのほうが良かったです。

対象商品:
37311242
2016-03-16
用途:
ねじ等の緩め
トータルリペア.0 様

細いノズルが起こすとピンポイントで使用できることです。
液剤の飛散による清掃をしないでいいところがいいです。
ノズルを倒せばふつうのスプレーにります。「ノズル装着の手間」や「なくした」がないので便利です。

対象商品:
37311242
2014-06-18
用途:
機械洗浄

消耗品なのでもう少し低価格だと助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする