TRUSCO
TRUSCOの 除去剤
TRUSCOの テープ・シールはがし
αパッキンハガシスプレー (塩素フリー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
37311276
品番
ALP-GREF
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
塩素系溶剤を含まない塩素フリータイプです。
用途
こびりついたパッキン、シールのはく離。
頑固な油汚れの除去。
色
透明
容量(mL)
420
質量(g)
487.9
トラスコ品番
352-1419
主成分
溶剤・添加剤