ブリューペースト E

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード37311303 品番TBP-E
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使用後ふき取りやすいペーストタイプです。

用途
擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
紺青 トラスコ品番299-6774 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10〜50 主成分無機顔料、油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37311303
2023-12-02
用途:
工作機械摺り合せ
エスケーマシンメンテナンス 様 (サービス業)

ペーストは塗りやすいが濃くすると当たりが伸びて薄くすると青を塗った意味が無くなる。
微妙なところではあるがその中間くらいの性能があればなあと思う。

対象商品:
37311303
2019-08-22
用途:
バルブすり合わせ時
製造業

初めてのバルブすり合わせ作業に使用しました。コウメイタンは使った事ありませんが、クッキリとあたりの線を確認出来ました。
エンジンはW211 E500 のM113 です。

対象商品:
37311303
2019-05-21
用途:
プラ模の組立てで内部部品の干渉チェック
機電舎 様 (製造業)

重金属を含まないので気に入って購入しました。タッチの検出力は高いと思います。平面度測定などにも十分使えますし、拭い去るときに取りやすいのが良いです。

対象商品:
37311303
2016-07-31
用途:
キサゲ

練る必要もない粉も舞い散らない使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする