TRUSCO
TRUSCOの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
TRUSCOの 探傷剤
ブリューペースト H
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
37311321
品番
TBP-H
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途
擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
青
トラスコ品番
299-6782
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10〜50
主成分
有機顔料、油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性