レッドペースト H

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード37311337 品番TRP-H
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

重金属を含まない安全性の高い検査剤です。

用途
擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
朱赤 トラスコ品番299-6804 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10〜50 主成分有機顔料・油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量109mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37311337
2018-03-09
用途:
ギヤーの歯当たりを見る
大丸工業 様 (建設業・工事業)

粉末に比べると混ぜ合わせる必要がなく
ペースト状で使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
37311337
2016-06-22
用途:
バイク修理
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブレーキ鳴きのシューとドラムの当たり確認用に購入。ペーストなのですぐに使える。粉ものより扱いやすくて大変良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37311337
2014-05-16
用途:
雨の日のコンクリートに墨打ち
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもよい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする