TOC-R50 オイルキャッチャーPPタイプ TRUSCO 37311522 TOC-R50 オイルキャッチャーPPタイプ TRUSCO 37311522 TOC-R50 オイルキャッチャーPPタイプ TRUSCO 37311522

オイルキャッチャーPPタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37311522 品番TOC-R50
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

自重の10倍以上の油吸着力です。1巻(重量10kg)でB重油約110kgを吸着(メーカー実測値)。
素材のポリプロピレンは親油性疎水性に優れており、比重が約0.9と軽いため海上でも浮き易く水分をほとんど吸いません。
3層構造による独自製法のため強度に優れ、油吸着後も形状が安定します。

用途
オイル用(水は吸いません)。
流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。
対応オイル 仕様ロールタイプ トラスコ品番301-8962 幅(mm)500 厚さ(mm)4 質量(kg)10 長さ(m)50 吸収量110L/巻
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37311522
2013-03-16
用途:
池の油除去

作業が楽で、良く取れます、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする