JPC-2 作業着用粉末洗剤 TRUSCO 粉状 37311583

作業着用粉末洗剤

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2kg) 注文コード37311583 品番JPC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

作業着などのガンコな汚れをスッキリと落とす強力コンパクト粉末洗剤です。
再付着防止剤配合で、落とした汚れを再び繊維に近づけません。
抗菌剤配合で、衣類を清潔に保ちます。

液性弱アルカリ性 使用の目安20g/水30L トラスコ品番299-7924 形状粉状 質量(kg)2.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08400734
2023-03-18
用途:
食品製造衣類の洗濯
製造業

油汚れや肉汁のついたポリエステルの衣類洗濯に使用しています。
業務用洗濯機使用のため、液体洗剤をメインで使用していましたが
汚れ落ちは液体洗剤と遜色なく、すっきりするためリピ買いしています。

対象商品:
37311574
2017-07-02
用途:
接着剤作業服
製造業

一般の洗剤と比べて、少し落ちるので、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37311574
2016-02-12
用途:
サインの洗浄
ノセ工芸 様

どうかなと思い試しましたが、普通に使えます

対象商品:
37311574
2015-04-25
用途:
作業着の洗濯
株式会社カンキ 様

冷水で普通に洗濯したが、ハッキリとした違いは分からず、温水で洗濯した所多少の違いを感じられた。

当方重機の整備等グリスまみれな環境なので、予洗い等をしないと落なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
08400734
2015-12-04
用途:
普通
川瀬業務店 様

いいじゃない

対象商品:
08400734
2014-10-09
用途:
作業着の洗濯

汚れ落ちもいいようです。落ちた汚れが、他の洗濯物に着くこともないようです。

対象商品:
08400734
2015-06-12
用途:
作業服の洗濯

コンパクトな分値段は高いですが、よく落ちます。

対象商品:
08400734
2014-04-17
用途:
作業着の洗濯

今まで、いろいろな洗剤を試しましたが、これが一番汚れが落ちます。以来、リピート購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする