TKB4862BE 強力カラー袋 TRUSCO 37311766 TKB4862BE 強力カラー袋 TRUSCO 37311766 TKB4862BE 強力カラー袋 TRUSCO 37311766

強力カラー袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 37311766 品番 TKB4862BE
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。
色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。
しぼりロープ付です。

ベージュ 寸法(縦×横)(mm)620×480 トラスコ品番352-3365 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.27 容量(L)20 縦(mm)620 横(mm)480 質量(g/セット)460 質量(g/枚)46

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37311766
2024-07-29
用途:
現在は水けをきるための袋として

まだ使い始めて一週間ほどですが、先のとがった鋭い重たいものを入れなければ穴も開いて飛び出すことがないと思います。

対象商品:
37311766
2017-11-02
用途:
土のう収納用
タカノ環境建築設計室 様 (建設業・工事業)

しっかりしているので、農業資材の保管袋にもいいです。

対象商品:
37311757
2017-07-20
用途:
プランター栽培の土を保管

庭に100鉢以上あって、季節により球根や草花の苗を植えている。
その際、土を使いまわしており、ブルーシートに土を広げて日光消毒をして強力カラー袋に入れている。普通の土嚢袋では耐久性に問題があるが、この強力カラー袋ならば問題ない。
但し、もう少し値段が安いといいなぁ。

1人が参考にしています
対象商品:
37311741
2015-07-15
用途:
空調工事での、大きいボルトやナット、金属クズの移動
建設業・工事業

かなり丈夫です。
現場での金属クズの仕分け等、一時的ですが、丈夫な為、何度も使用出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする