モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
TRUSCO
TRUSCOの 梱包用作業用品・工具
カートンカッター用替刃(5枚1組)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
37311802
品番
TSD-259BK
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
トラスコ品番
336-3147
質量(g)
10
質量(g/枚)
2
幅×長さ(mm)
22×42
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
梱包用品
梱包用作業用品・工具
カートンカッター用替刃(5枚1組) TRUSCO
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
37311802
2019-01-04
用途:
バックシーラーのメンテナンスに使用する
農・林・水産業
パイロンの古いバックシーラーのメンテナンスに使用したが取り付け後、カッター部分の隙間がやや狭くなってしまった点があった。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります
ストレッチフィルム
梱包機器
緩衝材
包装紙・防錆紙
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
荷札・デリバリーパック
さげ手・手提げホルダー
封函機・封箱針
袋
ヒーティングガン・シュリンク用品
袋用シーラー
バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
ストッパー(PPバンド用)・シール
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
梱包用作業用品・工具
小型結束機
バーコードリーダー
ロープ、ヒモ
輪ゴム・ゴムバンド
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
モバイルターミナル
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品