TEX218 テープカッター(樹脂製) TRUSCO 37311872

テープカッター(樹脂製)

(107件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37311872 品番TEX218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥830
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。

適合テープ外径(Φmm)(最大)123 適合OPPテープ 仕様3インチ(76mm)紙管用、テープノーリターン機能 トラスコ品番336-2663 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)105 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×149×72 材質(刃)焼入鋼(SK-5) 最大テープ幅(mm)50
注意
※テープは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37311872 TEX218 89610762 TEX-2508 テープカッター(樹脂製) TRUSCO テープカッター(樹脂製) TRUSCO 1個 619 税込681 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
食品工場にて使用
製造業

今まで別の商品を使用してましたが、重量が少し軽い物を希望していたので
口コミのよいこちらを選びました

まだ使用してませんが、期待をこめて★★★★

対象商品:
89610762
2024-07-03
用途:
荷物を梱包する際に使用。ガムテープをセットして使ってます。
卸売・小売業

軽くて使いやすいです。
カッターがむき出しでないので安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
89610762
2023-04-26
用途:
家事

今まで100均のテープカッターを使用してこんなものだろうと思っていたけど、こういうしっかりとした作りのグラグラしない安定感の商品を初めて使用。
お値段以上の使用感。テープも抵抗なくすっと切れるし、テープ本体が使ってる最中に外れないところも良い。色も大好きなネイビーカラーだしカッターに黄色のカバーがついて安全性も◎。
テープをセットする時に先端のロールに差し込むのが若干わかりにくいけど、使用感の良さでそのマイナスをカバーしてる良品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89610762
2023-02-14
用途:
梱包作業

切れ味抜群で、テープの先端が行方不明になることもなくて良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
89610762
2022-09-27
用途:
梱包作業時
製造業

値段も安い割にはテープも絡まず使い易い。テープカットの金属がやや弱そうな気もするので耐久性はこれから確認します!

1人が参考にしています
対象商品:
37311872
2022-08-10
用途:
荷造り

荷造りには欠かせない商品です。使いやすくとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
89610762
2022-05-04
用途:
荷物梱包時に
卸売・小売業

とにかく使いやすく切れがよいです。同じメーカーのスチール製のものを使っていましたが、少々重く、磁石フックにかけているとだんだんさがってきてしまうのでこちらに変えました。内側の引っ掛かり部分が片側にしかないのでフックにかけるときにいちいち確認しないといけないのが面倒・・両方についていると助かります。

対象商品:
89610762
2022-05-30
用途:
梱包作業
卸売・小売業

見た目、軽さ、歯の切れ味も良いので全てこちらに変えました。価格も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする