曜日別特売
TKN-190 梱包開封のこ TRUSCO 37311881

 

TKN-190 梱包開封のこ TRUSCO 37311881
TKN-190 梱包開封のこ TRUSCO 37311881
TKN-190 梱包開封のこ TRUSCO 37311881

梱包開封のこ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37311881品番TKN-190
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

刃の幅が狭いので小さな円も簡単に切れます。
梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。
両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。
指が滑りにくい、滑り止め付です。

トラスコ品番302-1335全長(mm)190質量(g)21刃長(mm)75刃幅(mm)11.6材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂材質(刃)ステンレス(SUS402)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37311881
2017-10-21
用途: 宅配ダンボール箱の開封とその廃棄整理
建設業・工事業

今まで宅配便のダンボール箱を一般的なカッターで行っていた。
たまたま見つけた太刃・ギザギザ刃のこの商品を早速注文、到着後早速使ってみた。
 今までの様に刃の折れの心配やケガに慎重になる事なく作業ができた。
ただ、廃棄用のダンボールを次から次からと調子よくカット・整理して行く内に心が緩んだのか人差し指をバッサリ・血がボトボト!あくまでも、あまりの使い易さに心が緩んだ当方の自己責任。それほどの切れ味のある良品だと思います。

対象商品 : 37311881
2017-03-10
用途: ダンボールの切断

カッターナイフのように刃が薄くなく、折れにくいので安全で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする