TKNS-250 梱包開封のこスライド式 TRUSCO 37311897 TKNS-250 梱包開封のこスライド式 TRUSCO 37311897

梱包開封のこスライド式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37311897 品番TKNS-250
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。
滑り止めがついて、指が滑りにくく安全です。
刃が収納できるスライドタイプなので、持ち運びに便利です。

全長(mm)170 刃渡り(mm)75 質量(g)78 トラスコ品番302-1343 長さ(mm)250(スライド時) 幅(mm)40 タイプ刃の交換可能 奥行(mm)170 材質(グリップ)ABS樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 適合替刃TKNS-250K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする