ストレッチフィルム 12uX500m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37311915 品番SF12500
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
厚みが薄く長さが500mのお得なタイプです。

幅(mm)500 長さ(m)500 厚さ(μm)12 透明 紙管内径(inch)3 トラスコ品番334-3243 質量(kg)2.76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37311915
2023-05-01
用途:
発送梱包
北部丸一株式会社 様 (卸売・小売業)

運ぶ時の一瞬しかまかないので、軽くて薄い方がいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする