TRUSCO
TRUSCOの ストレッチフィルム
TRUSCOの 手巻き用
ストレッチフィルム 15μタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37311924
品番
SF15-300
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。
幅(mm)
300
長さ(m)
500
厚さ(μm)
15
色
透明
紙管内径(inch)
3
トラスコ品番
299-6189
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
2.07
引張強度(kgs/cm
2
)
357