3インチ紙筒用なので、内径76mmのフィルムに対応。
使い勝手も良いし、安価。
私は、20mmの丸棒で紐穴を作ったが、標準であれば、もっと良い。
通常通り使用する分には他の製品に比べ、もちも良く、巻きやすいと感じます。
今回は以前購入した(同じもの)の買替えで購入しました。
素材は樹脂製なので落下に対する耐性はそれなりです。
次は割れないよう注意して使用したいものです。
品物を積み上げた時に、崩れるのを防ぐのにストレッチフィルムを使用するのですが、この商品はハンドルをもって使うので、ブレーキをかけながら使うことが出来て、きれいにまくことが出来る。もっと早く購入すればよかったと思う。
3インチ紙管用とのことなので、紙管内径76mmのフィルムと組み合わせて使用できます。
以前は固定式のホルダーを使用していましたが、使い勝手が悪いので購入しました。
巻きの強さをグリップを握りこむだけで調節できるのでとても使いやすい。
フィルムの切断は、回転部を親指で押さえれば握力が無くても容易です。
欲を言えば、引っ掛ける場所があれば便利かなと思います。
凄く使いやすいです。
以前ホームセンターで購入したホルダーは空回りせずに、使いにくかったのですが、この商品は最高に調子良いです。
使用できるフィルムを表示して欲しい
内径が合わないフィルムも買ってしまった
たまに使用するものなので、使用感は特に問題ないです