※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CK Series(CKG1A63-75YAZ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93+スイッチ取付バンド付
注文コード
37312004
品番
CKG1A63-75YAZ-A93S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,120
この商品は
オートスイッチ種類
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
A93+スイッチ取付バンド付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CADデータダウンロード