曜日別特売
TRCVR-100 カラーケーブルタイ TRUSCO 37312064

 

TRCVR-100 カラーケーブルタイ TRUSCO 37312064
TRCVR-100 カラーケーブルタイ TRUSCO 37312064
TRCVR-100 カラーケーブルタイ TRUSCO 37312064

カラーケーブルタイ

(6件のレビュー)
幅×長さ(mm)2.5×100
最大結束径(Φmm)22
内容量1袋(100本)注文コード37312064品番TRCVR-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電線ケーブルの固定や結束に。幅×長さ(mm)2.5×100最大結束径(Φmm)22仕様標準タイプ・屋内用トラスコ品番299-5913厚さ(mm)1.10質量(g)31.9使用温度範囲(℃)-40~80質量(g/本)0.32引張強度(N)78.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-04
用途: 道具の識別時
建設業・工事業

とても配送も早く助かりました。
また機会がありましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 37312064
2021-08-06
用途: 現場作業用
日本ノッズル精機株式会社

注文するとすぐ入るので助かります。又、買いたい物が取り扱い終了でも代替品を簡単に検索出来るのがGOODです。

対象商品 : 37312064
2015-09-01
用途: 商品の識別

単色で販売されているものが近くで購入しているお店が無かった為、助かりました。
在庫が無くなれば、リピートしたいと考えています。

対象商品 : 37312037
2014-08-27
用途: 電線等の結束

御社オリジナルの安価なもので良かったのですが、無くなってしまったので、こちらにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 37312134
2014-07-22
用途: ケーブルや配管の結束

固定用爪部の形状が貧弱な印象があり、不安を感じながら作業したが、不安は見事に的中し、結束後に引っ張り荷重がかかると爪の部分が破損して緩んでしまう。
過去に同じ箇所に使った他社の製品(Monotaroブランドを含む)では経験したことがない。
Monotaroブランドのケーブルタイのカラーの充実を希望する。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 37311985
2013-10-24
用途: 電気配線の固定

写真は蛍光イエローっぽいですが、実際は少しくすんだイエローです。重厚感がある印象です。蛍光っぽくもない普通のイエローは安っぽいので、こちらの方が好印象です。使い勝手は同じと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする