TR-3100CV ケーブルしばり紐 TRUSCO 37312161 TR-3100CV ケーブルしばり紐 TRUSCO 37312161 TR-3100CV ケーブルしばり紐 TRUSCO 37312161 TR-3100CV ケーブルしばり紐 TRUSCO 37312161 TR-3100CV ケーブルしばり紐 TRUSCO 37312161

ケーブルしばり紐

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37312161 品番 TR-3100CV
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。

用途
ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
長さ(m)100 太さ(Φmm)3 仕様組ひも トラスコ品番328-6771 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 質量(g)440 特性耐候

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37312177
2024-08-03
用途:
タープテントを張る

タープテントを毎日張るのに、ロープを外に設置しておく必要があるので、丈夫でかつ扱いやすいものをずっと探していました。理想的とまではいきませんが、良いものが購入できたと満足しています。

対象商品:
37312177
2024-06-11
用途:
無線用アンテナ及び同軸ケーブルの捕縛・保守
その他業種

地方では手に入りませんので すでにリピートオーダー3回目ですが便利に使わせていただいていています。

対象商品:
37312186
2023-12-25
用途:
革製品の口を絞るのに使用

100均の物では絞りきれず、、伸縮の強い物を探してました。期待通りでした。

対象商品:
37312186
2023-11-17
用途:
ケーブルをまとめる
電気・ガス・熱供給・水道業

まとめやすく、ほつれも少ないので良いです。リピートしています。

対象商品:
37312177
2022-06-27
用途:
様々な作業

綿ひもより柔軟性があり縛りやすく耐候性も信頼性もあって,なぜ今までこれを知らなかったのかと思う。電工から農作業までなんでも応用の利く素晴らしい製品だと思う。

対象商品:
37312161
2021-05-19
用途:
ケーブル以外も

ケーブル以外でも屋外で捕縛する必要があるときにはこちらの耐候型紐を利用するようにしました。(ビニール紐だと紫外線でボロボロになりマイクロプラスチックのゴミ問題が気になるようになったので)
配管・PF管などの在庫品(屋外に置いてあるもの)を縛るのから、庭木等の押さえ、日よけ等の固定、色々使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
37312186
2021-05-22
用途:
ケーブル
株式会社リスビー 様 (サービス業)

マルチケーブルを束ねるのに使用しました。
太さも丁度良く紐自体もしっかりしているので満足です。

対象商品:
37312186
2020-10-05
用途:
舞台用

舞台の必需品!重宝しています。安価で助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする