TRUSCO
TRUSCOの 小型結束機
TRUSCOの 替えベルト・部品
しめしめ60スペアクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
37312195
品番
TSS60-K100
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
白
適合ベルト
GJ60BT-75N
質量(1箱あたり)(g)
89
トラスコ品番
301-1674
材質
66ナイロン
質量(g)
89