マーキングタイ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 37312213 品番 E2779292_TRMCD110
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅×長さ(mm)2.5×110 最大結束径(Φmm)25 用途結束した電線やケーブル等の識別。 トラスコ品番329-3475 材質ナイロン66 厚さ(mm)1.2 質量(g)71 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格UL規格品(94V-2) 質量(g/本)0.71 印字方式油性ペン 引張強度(N)78.4 記入スペース(縦×横)(mm)25×8
注意
※屋内で使用してください。
ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37312231
2022-06-21
用途:
工具の定置表示用
コーセル株式会社 様 (製造業)

作成したシールを貼り付ける予定でしたが、梨地になっておりマジックでの書込みは有効ですが、シールは対応できませんでした。表面フラット状態のものもあると使いやすく、助かります。

対象商品:
37312204
2019-05-08
用途:
配線束

問題なく使用できます。どの配線化を掛けるので重宝しています

対象商品:
37312213
2014-05-02
用途:
ケーブルワイヤーハーネスの番号付け

大きさもちょうどよく、耐久性も期待できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする