E2779292_TRMCU200 マーキングタイ TRUSCO 37312231

E2779292_TRMCU200 マーキングタイ TRUSCO 37312231
E2779292_TRMCU200 マーキングタイ TRUSCO 37312231

マーキングタイ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅×長さ(mm)4.6×200
最大結束径(Φmm)50
内容量1袋(100本)注文コード37312231品番E2779292_TRMCU200
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。

用途結束した電線やケーブル等の識別。幅×長さ(mm)4.6×200最大結束径(Φmm)50トラスコ品番329-3505材質ナイロン66厚さ(mm)1.4質量(g)150使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)質量(g/本)1.5印字方式油性ペン引張強度(N)215.6記入スペース(縦×横)(mm)13×28
注意
※屋内で使用してください。
ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37312231
2022-06-21
用途: 工具の定置表示用
コーセル株式会社製造業

作成したシールを貼り付ける予定でしたが、梨地になっておりマジックでの書込みは有効ですが、シールは対応できませんでした。表面フラット状態のものもあると使いやすく、助かります。

対象商品 : 37312204
2019-05-08
用途: 配線束

問題なく使用できます。どの配線化を掛けるので重宝しています

対象商品 : 37312213
2014-05-02
用途: ケーブルワイヤーハーネスの番号付け

大きさもちょうどよく、耐久性も期待できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする