マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37312256 品番 TMSD-W
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。

トラスコ品番299-7215 質量(g)93 用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容フック・ループ各1m 材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 幅(mm)50 厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4 タイプ裏面両面テープ 長さ(m)1 粘着力強粘着 剪断強度(N/cm2)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16266888
2024-10-08
用途:
使い物にならない
サービス業

マット同志の固定用に購入したが、全くくっつかない。値段も高いので期待したのに、これなら100均でよかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
39551005
2024-04-23
用途:
出入口の虫除けスクリーンの接着用
製造業

思っていたよりしっかりと接着出来ています。耐用期間が長ければ又購入しようと考えています。

対象商品:
39550996
2024-02-02
用途:
機械メンテナンス時
製造業

配管カバー製作に使いました。しっかりと止まって問題ありません。

対象商品:
57233252
2022-04-19
用途:
付属品を付ける
サービス業

付属品を本体に付けるために購入しました。
今まではずれていたところに、落ちることなく付いています。
ちょっとビックリしてます。

対象商品:
16266872
2021-12-13
用途:
自動車助手席下のサブウーハーの固定
製造業

強力な両面テープでしっかり取り付けができました。
耐久性については様子をみたいと思います。
価格がお手頃であれば満足です。

対象商品:
39550996
2021-07-29
用途:
ボートの竿立て
よし庵 様 (飲食業)

粘着力抜群でした。
思い通りの商品でした!
また購入したいと思います

対象商品:
57233234
2020-09-13
用途:
テーブルタップを布地の壁面に取り付け

ザ・タップX(3個口テーブルタップ)をソファーの側面の布地部分にマジックテープ付けする為に使用しました。なかなか布地に長期間負荷をかけ続けても剥がれない両面テープは無いものですが、このTRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)はしっかりと貼りつき続けています。あとは、マジックテープの貼りつき強度が強弱で選べると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37312247
2020-07-27
用途:
乗用車リアシートクッションの滑り止め
サービス業

とても剥がれにくく密着性もあり満足して、定期的にクッションを変えているので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする