曜日別特売
TRLPB600 荷崩れ防止粘着ベルト TRUSCO 37312301

 

TRLPB600 荷崩れ防止粘着ベルト TRUSCO 37312301
TRLPB600 荷崩れ防止粘着ベルト TRUSCO 37312301
TRLPB600 荷崩れ防止粘着ベルト TRUSCO 37312301

荷崩れ防止粘着ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37312301品番TRLPB600
参考基準価格(税別)¥14,110販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。
先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。
使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。
荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。

用途
荷積みしたパレットの荷押さえ。
材質
伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタン
マジックテープ:ポリエステル
幅(mm)600長さ(m)4.4グレートラスコ品番337-3819厚さ(mm)0.3質量(g)700材質(シート)ポリエチレン(PE)最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする