TRUSCO
TRUSCOの ストレッチフィルム
TRUSCOの ストレッチフィルム代替品
荷崩れ防止粘着ベルト用交換粘着パーツ3枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
37312317
品番
TRLPB600P3
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
専用の取替粘着シートです。
幅(mm)
600
長さ(m)
0.4
トラスコ品番
337-3827
質量(g)
200
質量(g/枚)
66.7
繰り返し・詰め替え
対応