曜日別特売
GR-2015KW ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付) TRUSCO 37312423

 

GR-2015KW ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付) TRUSCO 37312423
GR-2015KW ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付) TRUSCO 37312423

ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1.5
内容量1パック(10本)注文コード37312423品番GR-2015KW
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)20長さ(m)1.5厚さ(mm)2折径(cm)-太さ(Φmm)-材質再利用タイヤチューブ仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付トラスコ品番328-9486質量(g)900質量(g/本)90材質(フック)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37312441
2015-05-29
用途: パレットの荷物のシート押さえ
農・林・水産業

周囲4.8メートルのシート押さえに、ちょうど良い長さでした。

対象商品 : 37312432
2014-09-16
用途: 緩衝材の結束

緩衝材をまとめておくには強度的には十分であった。
購入後に価格が下がったことについてタイミングの問題もあったかも知れませんが、もう少し待てばよかったのかと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする