曜日別特売
TRBR20300BK 結束バンドリング TRUSCO 37312493

結束バンドリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1袋(10本)注文コード37312493品番TRBR20300BK
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱性・耐久性に優れています。
通常時の3~4倍の伸縮性があります。
可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。

切り幅(mm)20折径(mm)300厚さ(mm)0.4ブラックトラスコ品番337-3720材質ポリウレタン質量(g)60質量(g/本)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37312484
2024-04-03
用途: 商品入れた段ボールを止めるもの
製造業

想像より伸びなかったけど、サイズが豊富なので問題なく対応できました

対象商品 : 37312493
2017-09-26
用途: 荷物を一つにまとめておくときの仮まとめ
不動産業

ゴムほどではないですが、引っ張るとかなり伸びるので、ゴムバンド代わりに使えます。ベタベタもせず非常にさらっとしていて、何かに結んでもすぐにほどくことが出来ます。見た目よりも丈夫のようでかなり便利でに使えてます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする