αプレス製キャスターゴム車自在

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 取付座(mm)140×140 注文コード37312676 品番TJ-200C
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は車輪径・材質・取付座など11種類から選べます 他の種類を見る

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

用途
各種運搬台車用
一般業務用機器
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)100〜115×100〜115 材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ベアリング入 トラスコ品番299-6081 質量(kg)3.25 車輪幅(mm)46 取付高(mm)250 D200 取付寸法X×Y(mm)100〜115×100〜115 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])200 取付高H(mm)250 取付穴径P(mm)11.5 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする