GRP-45B スナップリングプライヤー用パーツ TRUSCO 37313132 GRP-45B スナップリングプライヤー用パーツ TRUSCO 37313132 GRP-45B スナップリングプライヤー用パーツ TRUSCO 37313132

スナップリングプライヤー用パーツ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37313132 品番 GRP-45B
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
品名爪45° 適合機種TSRP1050 質量(g)18 トラスコ品番301-0953 爪形状曲爪(45°)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37313123
2018-09-11
用途:
スナップリングプライヤーの補修

ス◯レートのスナップリングプライヤーの爪先が折れてしまったので、試しに購入してみたところ、問題なく合いました。軸穴兼用で10-50mm対応、爪を付け替えるタイプのものなら大体これで合うみたいですね。モノタロウブランドのものでもいけると思います。

GRP-180Bを購入しましたが、これは先端径が1.5Φ。ス◯レートの1.5Φの爪より若干細い感じでした。1.2ΦはGRP-180B2という部番みたいです。1.2Φは非常に曲がったり折れたりしやすいのですが、ここで購入できるのは現状では直線型のGRP-180B2のみのようなので、1.2Φの45度や90度曲がりタイプも購入できるようになれば助かります。

対象商品:
37313823
2015-09-20
用途:
スナップリングプライヤーのハンドル部の開閉用ばね。
製造業

スナップリングプライヤーの型番が不明だった為、合うかどうか不明だったが、取り付けて見た結果ジャストフイット。
よく無くなる部品だけにこのサイトには感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする