作業靴用中敷シート(通気タイプ)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37314121 品番 TWNS-2M
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)25〜26.5 用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。 トラスコ品番329-5044 質量(g)55 質量(g/双組)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37314121
2025-09-18
用途:
ソール交換
自動車・二輪車・自転車関連業

通気性は期待できない。蒸れは改善できず、排熱や冷却性は何もないです。ソール部分の印字が一回履くと取れ始めるので余計な汚れとゴミが出るので印字の意味がないです。

対象商品:
37314121
2022-03-26
用途:
安全靴の中敷き
製造業

防臭、通気目的で購入
現在使用中のゲルタイプの物が臭くなってきたので買い換え
クッション性は無いが防臭は良い
防臭性の耐久性しだいではオススメ

対象商品:
37314137
2021-09-14
用途:
長靴の中敷きとして
有限会社ケント興産 様

これを敷くと全然痛くありません!しかも疲れない!
これは快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
37314112
2021-07-01
用途:
安全靴中敷き
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感は、蒸れないのは良い! 若干、暑く感じる。
クッション性は中の上って所です。後は耐久性ですね

1人が参考にしています
対象商品:
37314121
2021-02-18
用途:
安全靴の中敷き

いろいろ使ってきましたが、靴下も滑らないし夏場でも蒸れにくいしクッションがきいててこれが一番疲れないです。痛んできたらリピートしてます。

対象商品:
37314112
2021-12-01
用途:
工場勤務
製造業

歩くのが仕事の方には、耐久性がやや劣る感じです。。

対象商品:
37314112
2020-07-20
用途:
現場作業時
製造業

安全靴の底の硬さが気になり、購入。
足の疲れも楽になるような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
37314121
2018-11-30
用途:
安全靴の中敷き
運輸・通信業

履き心地良いです。
安全靴に入れているので、脱いでおいてると同僚に
トラスコの安全靴なんてあるの?と誤解されます。 笑

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする