曜日別特売
TSG-22 セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TRUSCO 37314365

TSG-22 セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TRUSCO 37314365
TSG-22 セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TRUSCO 37314365
TSG-22 セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TRUSCO 37314365

セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フレーム色クリア
内容量1個注文コード37314365品番TSG-22
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

左右が見えやすいワイドビュー設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。

仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可質量(g)95規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)布・ゴム混紡トラスコ品番330-4957形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 金属加工時の安全対策

価格的には妥当なお品です
曇り止め加工はあまり効果が無いようです、上下通気口付とありますがエアーを吹き付けてもあまり抜けないくらい穴が小さいので蒸れます、粉塵作業では使わないので穴を少し自分で大きくしたら幾分ましになりましたので柔らかいですし作業内容に合わせて自分で拡張するのもいいかもしれません
ベルトは何も着用してない場合は良いですが、ヘルメットやイヤーマフなどを付けた状態だと最大に伸ばしても結構ギリギリです(新品だからかもしれませんが)
ゴムバンドなので着用は出来ますがフレーム圧が強くなりすぎて長時間付けると痛くなるかもしれませんのでヘルメット、イヤーマフとの併用は避けた方が良いかもしれません

2025-03-22
用途: 粉塵発生箇所での各種作業
電気・ガス・熱供給・水道業

使用者に評価を尋ねると「完ぺき」との回答でした。粉塵環境での作業者の目の保護の標準品としました。

対象商品 : 37314365
2023-08-17
用途: 自動車整備作業時
有限会社田尻石油店卸売・小売業

通常、近眼の為メガネを掛けています。
自動車のオイル交換時のオイル付着、特に部品等の研磨時はメガネレンズにキズが入る為
購入しました。多少の曇りは有りますがメガネの上から
装着しても苦になりません。

対象商品 : 37314365
2020-03-05
用途: 作業時の目の保護
卸売・小売業

機械作業時の目の保護のために購入しました。私の場合、ゴーグルのサイド部分が眼鏡のつるに干渉して圧迫される感じがするので、その部分だけカットして使用しております。それ以外は満足です。本来の用途ではありませんが、屋外で着用してみたところ花粉で目がかゆいということもなくなりました。

対象商品 : 37314365
2019-03-03
用途: 大掃除に
製造業

木工家具の工場です。大掃除の時に使っています。
もうもうとほこりが立つので、これがないと目が大変なことになります。

対象商品 : 48931872
2015-10-27
用途: バイクのゴーグル

レンズが歪んでいないので見え方が良い。価格を上回るクリアな見え方に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48931872
2016-06-26
用途: トレーニング

作りもしっかりしており、気に入っています

対象商品 : 48931872
2015-02-05
用途: 比較的埃の多いい室内
H.i.T通信

フィット感がよく、レンズがくもらないので、とても使用感がよいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする