曜日別特売
BM-KM かぶり型防災面    メッシュ TRUSCO 37314575

BM-KM かぶり型防災面    メッシュ TRUSCO 37314575
BM-KM かぶり型防災面    メッシュ TRUSCO 37314575
BM-KM かぶり型防災面    メッシュ TRUSCO 37314575

かぶり型防災面 メッシュ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37314575品番BM-KM
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。

用途
草刈り・刈払い作業。
グラインダーなどの研磨作業。
仕様UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001%材質(レンズ)金属メッシュトラスコ品番299-7886質量(g)255規格ANSI規格品 Z87.1レンズ色ブラック(メッシュ)装着方法直かぶり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 草刈作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ワイヤー式草刈りカッターを使用時、防護メガネだけでは顔面の保護が出来なく危険なので防護面と併用してます。装着はすごく簡単でワンタッチでできるところが気にいてます。防護ネットがあと30ミリ長いとさらに良いと感じた。

対象商品 : 37314575
2020-09-24
用途: 刈り払い機(ナイロン・コード式)で草刈り
農・林・水産業

従来は小石やツブれた草の飛散から保護する為にメガネ・マスクを付けて作業していたが、メガネが曇ったり マスクで息がしづらかったりしていた。この製品を装着してからはメガネやマスクが不要になり、しかも顔面にゴミの飛散も無く快適な草刈り作業が出来るようになった。ただ メッシュに飛び散った草の破片を簡単に除去出来るブラシがあれば良いのですが・・。

1が参考にしています
対象商品 : 37314575
2020-08-14
用途: 草刈り時
運輸・通信業

軽くて疲れない。使用後網を見るとけっこう草の飛びカスがついて、装着しない時は、目に入る事があった。装着後は無くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 37314575
2020-09-02
用途: 草刈りの作業
群馬県立桐生工業高等学校その他業種

夏の暑い外草刈りの作業にメッシュは蒸れなくて良い。

対象商品 : 37314575
2017-08-27
用途: 除草作業のガードとして使用
農・林・水産業

コンパクトで使いやすく、予想以上に満足した。友人にも勧めたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする