TRUSCO
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの スポットエアコン (スポットクーラー)
TRUSCOの スポットエアコン (スポットクーラー)フィルター
スポットエアコン用フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ポリウレタン
注文コード
37314821
品番
TS-25N-BF
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
差し込み式
トラスコ品番
336-0768
適合機種
TS-25EN-1/3・TS-25DN-1/3
材質
ポリウレタン
質量(g)
190
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×570