曜日別特売
TPUG-YM PU厚手手袋(エンボス加工・イエロー) TRUSCO 37314855

TPUG-YM PU厚手手袋(エンボス加工・イエロー) TRUSCO 37314855
TPUG-YM PU厚手手袋(エンボス加工・イエロー) TRUSCO 37314855
TPUG-YM PU厚手手袋(エンボス加工・イエロー) TRUSCO 37314855

PU厚手手袋(エンボス加工・イエロー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード37314855品番TPUG-YM
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。

用途
内装工事、建築土木、重機運転に。
サイズMイエロー質量(g)50全長(cm)21.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)トラスコ品番299-7525厚さ(mm)0.7入数(双)1機能耐久性・通気性袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37314837
2018-05-13
用途: 結構使える。
モステック株式会社

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする