PU厚手手袋(エンボス加工・ブラック)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37314916 品番 TPUG-B-M
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。

用途
内装工事、建築土木、重機運転に。
運送、荷役業に。
サイズM ブラック 全長(cm)21.5 手のひらまわり(cm)19 中指長(cm)8.5 質量(g)50 トラスコ品番299-7461 厚さ(mm)0.7 入数(双)1 機能耐久性・通気性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン) 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37314907
2019-10-16
用途:
資材等を運ぶ時
サービス業

LLサイズなのに小さすぎる。バンドが手首まで届かない

対象商品:
37314907
2017-12-19
用途:
現場作業時の保護用
個人のお客様

指先の縫製がしっかりしており、細かいネジなどを掴むのがやりやすいと感じた。また生地もしっかりしているようで、破れほつれ等もほとんど発生しなかった。
まだ二回しか発注していないので、すべてがそうなのかはわからないが、今のところ問題は無い。耐久性もめちゃくちゃいいわけでもないが、普段使う分には問題ないだろう。ラバーのエンボス加工が取れてきたら換え頃です。

対象商品:
37314916
2016-04-16
用途:
荷役作業

所々糸が飛び出ていて作りが雑のような気がします。ホームセンターなどで同様の品を見ても作りはきれいです。作業に関してはフィット感もあり上々でしたのでそこだけが残念でした。

対象商品:
37314916
2014-08-15
用途:
バイク
的場興業 様

フィット感がすごくいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする