インナー編手袋 ロングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード37314961 品番DPM-306EX-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
手首までしっかりフィットするロングタイプです。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。

用途
組立・検査用。
ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
サイズL ホワイト 全長(cm)24.0 手のひらまわり(cm)16.5 中指長(cm)7.3 厚さ(mm)0.7 質量(g/双組)170 トラスコ品番301-7371 材質ナイロン100% 質量(g)170 入数(枚)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする