ウレタンフィット手袋 指先コート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37314995 品番 TGL-293M
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
指先のみウレタン樹脂コートを施し、フィット感を損なわずまたすべり止め効果に優れます。

サイズM ホワイト 全長(cm)19.0 手のひらまわり(cm)17 中指長(cm)7.2 質量(g)19 用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。 トラスコ品番330-5040 材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能通気性 コーティング指先コート 左右区別左右兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37315004
2023-11-30
用途:
金属加工で使用

女性用にSサイズ使用しています
以前は他社品使用していたが
この手袋が指先のフィット感がいいです。

対象商品:
37314986
2021-07-18
用途:
電工2種技能試験の練習用

電工技能試験の練習を素手でしていたのですが手が痛くなります。いろいろな手袋を試しましたが、この商品だと器具を掴んだ感触がよく伝わります。ランプレセプタクルのネジもしっかり掴めるので良いと思います。

対象商品:
37314995
2016-06-30
用途:
電気工作
その他業種

フィット性が良く、細かな作業もやりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする