TRUSCO
TRUSCOの 背抜き手袋
TRUSCOの ポリウレタン 背抜き手袋
ウレタンフィット手袋ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
37315022
品番
TGL-298M
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
すべり止め効果の高い発泡性ウレタン樹脂を手のひらにのみコーティングしています。
ロングタイプなので、フィット感があり手首をしっかりサポートします。
食品衛生法適合品
サイズ
M
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.7
材質
繊維部:ナイロン95%・その他5%
色
ホワイト
材質(すべり止め)
ポリウレタン
機能
通気性
入数(双)
1
用途
食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
トラスコ品番
330-5074
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
28