ウレタンフィット手袋黒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37315047 品番 TUFG-BL
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)18.8 材質ナイロン90%、ポリウレタン5%、その他5% ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン 機能通気性 入数(双)1 用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。 トラスコ品番299-7576 厚さ(mm)0.9 質量(g)25.0 ゲージ数15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37315056
2020-05-19
用途:
機械メンテ時

手の甲のい、メーカーのマーク等使用している時にはがれやすい装飾がない無地の手袋を探していて、これを購入しました。他のメーカーさんも無地の手袋をもっと作ってほしいです。

対象商品:
37315047
2015-04-06
用途:
自動車関係のオイル交換

柔らかく手にフィットして使いやすい。作業に慣れていればオイルで手が汚れる事は殆どないのでこれぐらいの商品で十分だと思います。

対象商品:
37315047
2014-12-09
用途:
自動車整備

やぶれなくていい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする