※着用例

TUFG-WL ウレタンフィット手袋白 TRUSCO 37315074 TUFG-WL ウレタンフィット手袋白 TRUSCO 37315074

ウレタンフィット手袋白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37315074 品番 TUFG-WL
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、やわらかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。

サイズL ホワイト 全長(cm)22.5 手のひらまわり(cm)18.8 中指長(cm)7.6 質量(g)25.0 用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業。 トラスコ品番299-7606 厚さ(mm)0.9 規格食品衛生法第370号適合品 入数(双)1 機能通気性 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) 材質(手袋):ナイロン90%・ポリウレタン5%・その他5% コーティング手の平コート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする