TRUSCO
TRUSCOの 品質管理・精密作業用手袋
TRUSCOの スムス手袋 (ナイロン)
ウレタンフィット手袋白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
37315092
品番
TUFG-WS
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、やわらかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
サイズ
S
色
ホワイト
全長(cm)
20.5
手のひらまわり(cm)
16.2
中指長(cm)
6.8
質量(g)
18.5
用途
食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業。
トラスコ品番
299-7584
厚さ(mm)
0.9
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
1
機能
通気性
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PUR)
材質(手袋)
:ナイロン90%・ポリウレタン5%・その他5%
コーティング
手の平コート