TGL250M グリップフィット手袋 TRUSCO 37315126

TGL250M グリップフィット手袋 TRUSCO 37315126
TGL250M グリップフィット手袋 TRUSCO 37315126
TGL250M グリップフィット手袋 TRUSCO 37315126

グリップフィット手袋

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード37315126品番TGL250M
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。

用途
荷造り・梱包・仕分け作業。
サイズM全長(cm)22中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)21材質ナイロンブラック材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13入数(双)1トラスコ品番330-4973厚さ(mm)1.4質量(g)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37315101
2025-11-08
用途: 農作業他
その他業種

フィット感も良く、汚れても水洗いでOK。
バイクに乗る際も活用しています。

対象商品 : 37315126
2025-07-08
用途: 建設現場の普通作業時
建設業・工事業

両手にフィットするので細かい作業でも外さずに済んでいるのでリピート購入しました。気に入っています。

2024-09-03
用途: 農作業の際
岡野農園農・林・水産業

少し大きめの手袋を探してましたが、ちょうど良い物が見つかりました。値段は少々高いと思ったのですが装着感が良いので気にいってます。耐久性についてはまだ分かりませんが、概ね良い製品であると感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 37315126
2023-12-19
用途: 梱包作業
田中商店

取り扱い性が良く大変お気に入りです。また購入したいと思います。

対象商品 : 37315126
2023-06-30
用途: 庭仕事に
教育・研究機関

安いので心配したけど全く遜色ない。コストパフォーマンスいい。

対象商品 : 37315101
2022-10-28
用途: 園芸作業
不動産業

今までは軍手で作業をしていたのですが、手袋を外した後、手が真っ黒で、どうしようもないなーと諦めていたのですが、この手袋をしてからは、剪定鋏も握りやすく、作業効率が格段にアップしました。

2が参考にしています
対象商品 : 37315117
2022-10-03
用途: 木工作業

このタイプの手袋をいくつも使用してきましたがこちらを使用して以来ずっとこれを使っています。価格もお手頃だし耐久性もあり買い替え頻度が減りました。他社の手袋は長期間使用しているとゴムが剥離されてくるのですがこちらは一切そのようなことはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37315117
2022-04-30
用途: 建設土木作業時
建設業・工事業

柔らかく丈夫で使い勝手が良い、と思う。
コスパもええんじゃねー。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする