曜日別特売
TGL-3M ゴムライナー3双組 TRUSCO 37315214

ゴムライナー3双組

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ホワイト/ピンク
内容量1組(3双)注文コード37315214品番TGL-3M
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

特殊2重編みで摩耗に強く、吸汗性に優れる
天然ゴムならではの滑り止め効果
グリップ力に優れ、柔軟で使いやすく、耐久性抜群です。

用途
荷役・運搬作業
運送業・倉庫業
サイズM全長(cm)21中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20材質ポリエステルホワイト/ピンク質量(g)160/3ゲージ数10機能耐久性・耐摩耗・吸汗性入数(双)3トラスコ品番287-1475厚さ(mm)1.5材質(裏)綿材質(すべり止め)天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37315214
2020-11-04
用途: 梱包作業
製造業

冬場の寒い時期の作業には欠かせません。滑り止め効果が強く段ボールの持ち運びには重宝します。指先までゴムがしっかり付いているので細かい作業も出来ます。

対象商品 : 08408233
2016-03-13
用途: 倉庫

小指が長い。
滑り止めのゴムはいい感じです。

対象商品 : 08408233
2010-08-15
用途: 軽作業~重作業

Mサイズが無いので07580605の検討を!とのことですが強度が全く違います。重量物を扱ったりする場合は07580605では使い捨て感覚です。ゴムライナー位の強度でMサイズの商品を取り扱って頂けると助かります。

MonotaROからの回答

ご検討させて頂きます。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08408233
2010-05-25
用途: 軽作業全般

Mサイズが無いようです

MonotaROからの回答

現在、取り扱いはありませんので、メーカー違いで注文コード:07580605をご検討頂けましたら幸いです。
ご連絡ありがとうございました。

対象商品 : 08408233
2009-03-20
用途: 箱やカゴなど積んでいく時などに使用

滑り止め部分が剥がれにくいため食品を扱っている会社としては重宝しています。注文単位をダースやケースにして安く提供してもらうとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする