フィット手袋 10双入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 37315372 品番 TGL-292L
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。また通気性に優れ蒸れにくく快適です。

サイズL ホワイト 全長(cm)20 手のひらまわり(cm)17 中指長(cm)6.8 厚さ(mm)0.7 質量(g/袋)160 用途軽作業用。 トラスコ品番330-5171 材質ナイロン100% 質量(g)160 入数(双)10 機能通気性 質量(g/枚)16 ゲージ数15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37315372
2020-06-04
用途:
菓子箱折り作業
パインナッツ 様 (その他業種)

肌触りがよく、使い心地が良いです。
フィット感もとても良かったです。

対象商品:
37315397
2020-10-30
用途:
電子部品検査
松尾運送 様

手にフィットして作業しやすい。
耐久性がもうちょっとあれば良いけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする